Gems Sensors Fs-150 No 3.0gpm | Công tắc dòng chất lỏng 3.0 Gpm Không | 4jpj5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN GEMS FS-150 NO 3.0GPM Công tắc dòng chảy chất lỏng 3.0 Gpm Không | AD8EYY 4JPJ5

GEMS SENSORS FS-150 NO Công tắc dòng chất lỏng 3.0GPM 3.0 Gpm Không

Trong kho
Khoản mục: AD8EYY phần: FS-150 NO 3.0GPMTham chiếu chéo: 4JPJ5
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
€232.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc dòng chất lỏng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước kết nối1/2 MNPT
Liên hệ Xếp hạng20VA
Tốc độ dòng3 gpm
Vật chấtPolypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton
Tối đa Nhiệt độ môi trường xung quanh.212 F
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.212 F
Max. Sức ép200 PSI @ 70F đến 150F, 150 PSI @ 150F đến 212F
Min. Nhiệt độ môi trường xung quanh.0 F
Tối thiểu. Nhiệt độ chất lỏng.0 F
Bộ lọc được đề xuất (microns)150
Chuyển đổi Bao vâypolypropylene
Loại chuyển đổiSPST, Thường mở @ Không có luồng
KiểuPiston
điện ápAC hoặc DC
Vật liệu ướtPolypropylen, Ryton -R4, 316 SS, Viton

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481809015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngLoại chuyển đổiGiá cả
CẢM BIẾN GEMS FS-150 NO 0.5GPM Công tắc dòng chất lỏng 0.5 Gpm Không | AD8EYT 4JPH9 FS-150 KHÔNG 0.5GPM0.5 gpmSPST, Thường mở @ Không có luồng€232.40
CẢM BIẾN GEMS FS-150 NC 0.5GPM Công tắc dòng chất lỏng 0.5 Gpm Nc | AD8EYU 4JPJ1 FS-150 NC 0.5GPM0.5 gpmSPST, Thường đóng @ Không lưu lượng€220.99
CẢM BIẾN GEMS FS-150 NO 1.0GPM Công tắc dòng chất lỏng 1.0 Gpm Không | AD8EYV 4JPJ2 FS-150 KHÔNG 1.0GPM1 gpmSPST, Thường mở @ Không có luồng€232.40
CẢM BIẾN GEMS FS-150 NC Công tắc dòng chảy chất lỏng 1.0GPM 1.0 Gpm Nc | AD8EYW 4JPJ3 FS-150 NC 1.0GPM1 gpmSPST, Thường đóng @ Không lưu lượng€215.18
CẢM BIẾN GEMS FS-150 NO 2.0GPM Công tắc dòng chất lỏng 2.0 Gpm No | AD8EYX 4JPJ4 FS-150 KHÔNG 2.0GPM2 gpmSPST, Thường mở @ Không có luồng€220.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

GEMS SENSORS FS-150 NO Công tắc dòng chất lỏng 3.0GPM 3.0 Gpm Không
€232.40 /đơn vị