Madison M5910 | Công tắc mức 1/4 Inch X 1/2 Inch Npt Có thể lựa chọn Ss | 2zy26 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M5910 Công tắc mức 1/4 inch x 1/2 inch Npt có thể lựa chọn Ss | AC4HUX 2ZY26

MADISON Công tắc mức M5910 1/4 inch x 1/2 inch Npt Ss có thể lựa chọn

Trong kho
Khoản mục: AC4HUX phần: M5910Tham chiếu chéo: 2ZY26
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
€201.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn1 / 4 "x 1 / 2"
Đăng ký thông tinSPDT
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.0.63 "
Chiều dài phao2.00 "
Vật liệu nổi316 SS
Trọng lượng riêng Float0.60
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtNgang
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi392 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể4.6 "
Chiều dài thân4.6 "
Vật liệu gốc316 SS
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể1/4 "x 1/2" NPT
Xếp hạng VA30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnGắn kếtNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcGiá cả
MADISON M8800 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AB8WLC 2A552 M8800100 psipolypropylene1 / 4 "Theo chiều dọc221 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "polypropylene€88.07
MADISON M4300 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt có thể lựa chọn Bunan | AB8WLD 2A553 M4300150 psiThau1 / 4 "Theo chiều dọc221 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "Thau€69.89
MADISON M8000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AB8WLE 2A554 M8000100 psipolypropylene1 / 8 "Theo chiều dọc221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "polypropylene€18.72
MADISON M8700 Công tắc mức 1/2 inch x 1/2 inch Npt Pp có thể chọn | AC3XCB 2XC13 M8700100 psipolypropylene1 / 2 "x 1 / 2"Ngang221 độ F Tối đa.2.75 "2.75 "polypropylene€17.35
MADISON M4010 Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-20 Unf | AC4HUV 2ZY24 M4010100 psiThau3 / 8-20 "Ngang221 độ F Tối đa.2.96 "2.96 "Thau€68.29
MADISON M5900 Công tắc mức 1/2 inch x 1 inch Npt Ss có thể lựa chọn | AC4HUW 2ZY25 M5900300 psi316 thép không gỉ1 / 2 "x 1"Ngang392 độ F Tối đa.4.6 "4.6 "316 SS€210.53
MADISON M5917 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HUY 2ZY27 M5917200 psi316 thép không gỉ1 / 4 "Theo chiều dọc482 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "316 SS€108.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON Công tắc mức M5910 1/4 inch x 1/2 inch Npt Ss có thể lựa chọn
€201.34 /đơn vị