MADISON M5602-7808-6 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Công tắc cấp chất lỏng |
Vật liệu cơ thể | 316 thép không gỉ |
Kích thước ống dẫn | 2" |
Đăng ký thông tin | SPST |
Kết nối điện | 22 ga. MTW 24 " |
Phao Dia. | 2.13 " |
Chiều dài phao | 2.00 " |
Vật liệu nổi | 316 SS |
Trọng lượng riêng Float | 0.55 |
Chiều cao | 72 " |
Tối đa Hiện hành | 0.50A |
Max. Sức ép | 200 psi |
Tối đa Vôn | 240 |
Gắn kết | Điều chỉnh theo chiều dọc |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | 392 độ F Tối đa. |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều dài thân | 70.5 " |
Vật liệu gốc | 316 SS |
Chức năng chuyển đổi | Có thể lựa chọn |
Kích thước kết nối bể | 2 "NPT |
UPC | 094703643343 |
Xếp hạng VA | 60 |
Chiều rộng | 1.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 4 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 205.74 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 9032896060 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài thân | Vật liệu cơ thể | Phao Dia. | Vật liệu gốc | Chiều rộng | Vật liệu nổi | Chiều cao | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M4302-7807-1 | 10.5 " | Thau | 1.25 " | Thau | 7" | Buna n | 12 " | 150 psi | €174.92 | ||
M4302-7807-6 | 70.5 " | Thau | 1.25 " | Thau | 7" | Buna n | 72 " | 150 psi | €192.35 | RFQ
| |
M5602-7808-1 | 10.5 " | 316 thép không gỉ | 2.13 " | 316 SS | 1.25 " | 316 SS | 12 " | 200 psi | €404.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.