Madison M5602-7808-1 | Công tắc mức chất lỏng 2zy89 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M5602-7808-1 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HWY 2ZY89

MADISON M5602-7808-1 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn

Trong kho
Khoản mục: AC4HWY phần: M5602-7808-1Tham chiếu chéo: 2ZY89
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
€436.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn2"
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. MTW 24 "
Phao Dia.2.13 "
Chiều dài phao2.00 "
Vật liệu nổi316 SS
Trọng lượng riêng Float0.55
Chiều cao12 "
Tối đa Hiện hành0.50A
Max. Sức ép200 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtĐiều chỉnh theo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi392 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể12 "
Chiều dài thân10.5 "
Vật liệu gốc316 SS
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể2 "NPT
Xếp hạng VA60
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)54.61
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài thânVật liệu cơ thểPhao Dia.Vật liệu gốcChiều rộngVật liệu nổiChiều caoMax. Sức épGiá cả
MADISON M4302-7807-1 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt có thể lựa chọn Buna N | AC4HWW 2ZY87 M4302-7807-110.5 "Thau1.25 "Thau7"Buna n12 "150 psi€174.92
MADISON M4302-7807-6 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt có thể lựa chọn Buna N | AC4HWX 2ZY88 M4302-7807-670.5 "Thau1.25 "Thau7"Buna n72 "150 psi€139.78
RFQ
MADISON M5602-7808-6 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HWZ 2ZY90 M5602-7808-670.5 "316 thép không gỉ2.13 "316 SS1.25 "316 SS72 "200 psi€474.97
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M5602-7808-1 Công tắc mức chất lỏng 2 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn
€436.18 /đơn vị