Madison M5010 | 4ym32 | Công tắc mức chất lỏng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M5010 Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-24 Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn được | AE2NBU 4YM32

MADISON M5010 Công tắc đo mức chất lỏng 3/8-24 Unf Selectable Thép không gỉ 316

Trong kho
Khoản mục: AE2NBU phần: M5010Tham chiếu chéo: 4YM32
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
€87.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn3 / 8-24 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.1.13 "
Chiều dài phao1.19 "
Vật liệu nổi316 SS
Trọng lượng riêng Float0.70
Chiều cao2.96 "
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtNgang
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi392 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể2.96 "
Chiều dài thân2.96 "
Vật liệu gốc316 SS
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể3 / 8-24 UNF
Xếp hạng VA30
Chiều rộng3.6 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcXếp hạng VAGiá cả
MADISON MS5010 Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-24 Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn được | AC4HVK 2ZY40 MS5010Ngang316 thép không gỉ3 / 8-24 "392 độ F Tối đa.2.96 "2.96 "316 SS30€109.86
MADISON MS5917 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HVL 2ZY41 MS5917Theo chiều dọc316 thép không gỉ1 / 4 "482 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "316 SS60€158.06
MADISON MS7000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt có thể lựa chọn Bunan | AC4HVM 2ZY42 MS7000Theo chiều dọclợi nhuận trước thuế1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "lợi nhuận trước thuế30€39.38
MADISON MS8000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AC4HVN 2ZY43 MS8000Theo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "polypropylene30€40.95
MADISON MS8800 Công tắc mức chất lỏng 1/4 inch Npt Pp có thể lựa chọn | AC4HVP 2ZY44 MS8800Theo chiều dọcpolypropylene1 / 4 "221 độ F Tối đa.3.380 "2.63 "polypropylene60€92.85
MADISON MS9000 Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Kynar có thể lựa chọn | AC4HVQ 2ZY45 MS9000Theo chiều dọcKynar1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "Kynar30€50.69
MADISON MSB5600 Công tắc mức chất lỏng Thép không gỉ 316 có thể lựa chọn | AC4HVR 2ZY47 MSB5600Theo chiều dọc316 thép không gỉ-221 độ F Tối đa.3.89 "2.5 "316 SS60€295.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M5010 Công tắc đo mức chất lỏng 3/8-24 Unf Selectable Thép không gỉ 316
€87.85 /đơn vị