Madison M4169-1 | Công tắc mức chất lỏng trống 3/4 inch Npt Đóng khi tăng Ss | 2zy52 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M4169-1 Drum Công tắc mức chất lỏng 3/4 inch Npt Đóng khi tăng Ss | AC4HVX 2ZY52

MADISON M4169-1 Công tắc mức chất lỏng trống 3/4 inch Npt Đóng khi tăng Ss

Trong kho
Khoản mục: AC4HVX phần: M4169-1Tham chiếu chéo: 2ZY52
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
€233.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức chất lỏng trống
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 AWG, áo khoác Halar, 72 inch
Phao Dia.0.9 "
Chiều dài phao1.59 "
Vật liệu nổi316 SS
Trọng lượng riêng Float0.73
Chiều cao2"
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi302 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể2.94 "
Chiều dài thân2"
Vật liệu gốc316 SS
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể3 / 4 "NPT
Xếp hạng VA30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểVật liệu nổiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu gốcGiá cả
MADISON M4168-1 Công tắc mức trống 3/4 inch Npt Đóng trên Rise Bunan | AC4HVU 2ZY49 M4168-1ThauBuna n150 psi221 độ F Tối đa.Thau€180.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M4169-1 Công tắc mức chất lỏng trống 3/4 inch Npt Đóng khi tăng Ss
€233.80 /đơn vị