Madison M4168-3 | Công tắc mức trống 3/4 Inch Npt có thể lựa chọn Bunan | 2zy51 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M4168-3 Công tắc mức trống 3/4 inch Npt có thể lựa chọn Bunan | AC4HVW 2ZY51

MADISON M4168-3 Công tắc mức trống 3/4 inch Npt Bunan có thể lựa chọn

Trong kho
Khoản mục: AC4HVW phần: M4168-3Tham chiếu chéo: 2ZY51
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
€256.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc mức chất lỏng trống
Vật liệu cơ thểThau
Kích thước ống dẫn3 / 4 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 AWG, áo khoác Halar, 72 inch
Phao Dia.0.9 "
Chiều dài phao1.25 "
Vật liệu nổiBuna n
Trọng lượng riêng Float0.50
Chiều cao32 "
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi221 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể32.94 "
Chiều dài thân32 "
Vật liệu gốcThau
Chức năng chuyển đổiCó thể lựa chọn
Kích thước kết nối bể3 / 4 "NPT
UPC818273179008
Xếp hạng VA30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.45
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểVật liệu nổiMax. Sức épNhiệt độ hoạt động. Phạm viVật liệu gốcGiá cả
MADISON M4169-3 Công tắc mức chất lỏng trống 3/4 Inch Npt Ss có thể lựa chọn | AC4HVZ 2ZY54 M4169-3316 thép không gỉ316 SS250 psi302 độ F Tối đa.316 SS€379.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M4168-3 Công tắc mức trống 3/4 inch Npt Bunan có thể lựa chọn
€256.38 /đơn vị