Madison M3827-3no | Công tắc mức chất lỏng 2zy23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M3827-3NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Đóng khi tăng 316 Thép không gỉ | AC4HUU 2ZY23

MADISON M3827-3NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Close On Rise 316 Thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AC4HUU phần: M3827-3NOTham chiếu chéo: 2ZY23

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€151.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kích thước ống dẫn1 / 8 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.1.54 "
Chiều dài phao1.00 "
Vật liệu nổi316 SS
Trọng lượng riêng Float0.60
Tối đa Hiện hành0.28A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtNgang
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi392 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể5.25 "
Chiều dài thân5.12 "
Vật liệu gốc316 SS
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể1 / 8 "NPT
UPC994140533507
Xếp hạng VA30

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS9026106000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcXếp hạng VAGiá cả
MADISON M3827-2NO Công tắc mức chất lỏng 1/2 inch Npt Đóng khi tăng Thép không gỉ 316 | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NONgang316 thép không gỉ1 / 2 "392 độ F Tối đa.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3326-NO Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-16 Bỏ đóng khi tăng Pp | AE2NBR 4YM30 M3326-KHÔNGTheo chiều dọcpolypropylene3 / 8-16 "221 độ F Tối đa.1.85 "1.25 "polypropylene15€32.83
MADISON M3326-NPT-NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-KHÔNGTheo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.1.85 "1.25 "polypropylene15€48.37
MADISON M8000-NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-KHÔNGTheo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "polypropylene30€21.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M3827-3NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Close On Rise 316 Thép không gỉ
€151.74 /đơn vị