Madison M3326-no | Công tắc mức chất lỏng 3/8-16 Unc Close On Rise Pp | 4ym30 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MADISON M3326-NO Công tắc mức chất lỏng 3 / 8-16 Bỏ đóng khi tăng Pp | AE2NBR 4YM30

MADISON M3326-NO Công Tắc Mức Chất Lỏng 3/8-16 Unc Close On Rise Pp

Trong kho
Khoản mục: AE2NBR phần: M3326-NOTham chiếu chéo: 4YM30
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
€32.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc cấp chất lỏng
Vật liệu cơ thểpolypropylene
Kích thước ống dẫn3 / 8-16 "
Đăng ký thông tinSPST
Kết nối điện22 ga. PTFE tráng 24 "chì
Phao Dia.0.58 "
Chiều dài phao0.63 "
Vật liệu nổipolypropylene
Trọng lượng riêng Float0.85
Chiều cao1.85 "
Tối đa Hiện hành0.12A
Max. Sức ép50 psi
Tối đa Vôn240
Gắn kếtTheo chiều dọc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi221 độ F Tối đa.
Chiều dài tổng thể1.85 "
Chiều dài thân1.25 "
Vật liệu gốcpolypropylene
Chức năng chuyển đổiĐóng cửa trên đà phát triển
Kích thước kết nối bể3 / 8-16 UNC
UPC094713608806
Xếp hạng VA15

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)7.11
Chiều rộng tàu (cm)7.37
Mã HS9032896060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGắn kếtVật liệu cơ thểKích thước ống dẫnNhiệt độ hoạt động. Phạm viChiều dài tổng thểChiều dài thânVật liệu gốcXếp hạng VAGiá cả
MADISON M3827-2NO Công tắc mức chất lỏng 1/2 inch Npt Đóng khi tăng Thép không gỉ 316 | AC4HUR 2ZY21 M3827-2NONgang316 thép không gỉ1 / 2 "392 độ F Tối đa.5.25 "5.12 "316 SS30€157.55
MADISON M3827-3NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Đóng khi tăng 316 Thép không gỉ | AC4HUU 2ZY23 M3827-3NONgang316 thép không gỉ1 / 8 "392 độ F Tối đa.5.25 "5.12 "316 SS30€151.74
MADISON M3326-NPT-NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pp | AE3LRA 5DYC3 M3326-NPT-KHÔNGTheo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.1.85 "1.25 "polypropylene15€48.37
MADISON M8000-NO Công tắc mức chất lỏng 1/8 inch Npt Đóng khi tăng Pp | AE3LRF 5DYC9 M8000-KHÔNGTheo chiều dọcpolypropylene1 / 8 "221 độ F Tối đa.2.25 "1.63 "polypropylene30€21.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M3326-NO Công Tắc Mức Chất Lỏng 3/8-16 Unc Close On Rise Pp
€32.83 /đơn vị