Madison M3784-110 | Công tắc dẫn điện Kết nối Npt 1 inch | 5dyd4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Công tắc dẫn điện MADISON M3784-110 Kết nối Npt 1 inch | AE3LRK 5DYD4

MADISON M3784-110 Công tắc dẫn điện Kết nối Npt 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AE3LRK phần: M3784-110Tham chiếu chéo: 5DYD4
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
€637.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông tắc phao
Tuân thủ của đại lýKhông áp dụng
Vật liệu cơ thểPolyPro
Kết nối1 "NPT
Chiều dài dây2ft.
Lắp1 "NPT
Chiều cao28.15 "
Chiều dài28.15 "
Max. Sức ép30 psi
Tối đa Nhiệt độ.212 F
Tối đa Vôn110 VAC
Gắn kếtBuộc
hoạt độngCông tắc dẫn điện
Chiều dài tổng thể24 "
Chiều dài thân24 "
UPC094713608905
điện áp110 VAC
Chiều rộng2.25 "
Thước đo dây22 đến 18 AWG
Dây dẫn2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.26
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)75.69
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS9026102080
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MADISON M3784-110 Công tắc dẫn điện Kết nối Npt 1 inch
€637.34 /đơn vị