Dewalt Dwe6420 | Hoàn thiện Sander Psa 3.0a | 39rv98 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đánh bóng hoàn thiện DEWALT DWE6420 PSA 3.0A | AH9CJL 39RV98

DEWALT Máy chà nhám hoàn thiện DWE6420 PSA 3.0A

Trong kho
Khoản mục: AH9CJL phần: DWE6420Tham chiếu chéo: 39RV98
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
€118.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy tạo quỹ đạo ngẫu nhiên
amps3.0
Vòng biBanh
Dây4 ft. 6 "
Có dây / Không dâyCó dây
Thiết kế xử lýCán cọ
Khóa
RPM không tải12,000
Quỹ đạo Dia.3 / 32 "
Quỹ đạo mỗi phút12,000
Kích pad5"
Loại tốc độĐộc thân
Loại chuyển đổirocker
Chiều dài dụng cụ11 "
Trọng lượng dụng cụ2.9 lb
Loại giấy nhámPSA

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.58
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)14.99
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhRPM không tảiGiá cả
DEWALT DWE6421K Kết thúc Sander Hook and Loop | AH9CJH 39RV95 DWE6421K12,000€137.96
DEWALT DWE6423K Kết thúc móc và vòng cát 2.9 lb. | AH9CKA 39RW15 DWE6423K8000 để 12,000€175.68
DEWALT DWE6421 Máy chà nhám Móc và Vòng 3.0A | AH9CKJ 39RW24 DWE642112,000€128.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DEWALT Máy chà nhám hoàn thiện DWE6420 PSA 3.0A
€118.70 /đơn vị