vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MACROMATIC TR-50526-08 Chuyển tiếp thời gian, Bật khoảng thời gian, 0.6 giây, 12 VDC | AG3UEV 33VC12

MACROMATIC TR-50526-08 Rơle hẹn giờ, Bật ngắt quãng, 0.6 giây, 12 VDC

Trong kho
Khoản mục: AG3UEV phần: TR-50526-08Tham chiếu chéo: 33VC12
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
€43.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcRơle thời gian
Phương pháp điều chỉnhĐiện thế kế
Loại cơ sởOctal
Xếp hạng cuộn dây2W
Cuộn dây Volts12 VDC
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinĐPDT
Tài liệu liên hệNiken bạc
Kết nối điệnỔ cắm
Chức năngKhoảng thời gian trên
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácRoHS2
Hz50/60
Tối đa Cài đặt thời gian60 giây.
Min. Cài đặt thời gian0.60 giây.
Gắn kếtCắm vào
Chức năng vận hành4
Pins8
Ổ cắm5X852, 1EGP3, 1EGP5
Mã ổ cắmA
Status IndicatorKhông áp dụng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngTối đa Cài đặt thời gianMin. Cài đặt thời gianPinsỔ cắmGiá cả
MACROMATIC TR-50226-04 Chuyển tiếp thời gian, trễ, 0.05 giây, 12 VDC | AG3UEH 33VC01 TR-50226-04Sự chậm trễ5 giây.0.05 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€41.86
Chuyển tiếp thời gian MACROMATIC TR-50226-05, trễ, 0.1 giây, 12 VDC | AG3UEJ 33VC02 TR-50226-05Sự chậm trễ10 giây.0.10 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€65.47
MACROMATIC TR-50226-08 Chuyển tiếp thời gian, trễ, 0.6 giây, 12 VDC | AG3UEK 33VC03 TR-50226-08Sự chậm trễ60 giây.0.60 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€43.42
Chuyển tiếp thời gian MACROMATIC TR-50226-10, trễ, 1.8 giây, 12 VDC | AG3UEL 33VC04 TR-50226-10Sự chậm trễ180 giây.1.80 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.16
Chuyển tiếp thời gian MACROMATIC TR-50226-12, trễ, 3 giây, 12 VDC | AG3UEM 33VC05 TR-50226-12Sự chậm trễ300 giây.3.00 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.89
MACROMATIC TR-50226-14 Thời gian chuyển tiếp khi trễ 9 giây. 12vdc | AG3UEN 33VC06 TR-50226-14Sự chậm trễ900 giây.9.00 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.55
MACROMATIC TR-50526-05 Rơ le thời gian, Bật khoảng thời gian, 0.1 giây, 12 VDC | AG3UEU 33VC11 TR-50526-05Khoảng thời gian trên10 giây.0.10 giây.85X852, 1EGP3, 1EGP5€42.32

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MACROMATIC TR-50526-08 Rơle hẹn giờ, Bật ngắt quãng, 0.6 giây, 12 VDC
€43.42 /đơn vị