Macromatic Thr-3856u | Rơle hẹn giờ đóng gói, 1000 phút, 7 chân | 21ep69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MACROMATIC THR-3856U Rơ le hẹn giờ được đóng gói, 1000 phút, 7 chân | AF7JAH 21EP69

MACROMATIC Rơle hẹn giờ đóng gói THR-3856U, tối thiểu 1000, 7 chân

Trong kho
Khoản mục: AF7JAH phần: THR-3856UTham chiếu chéo: 21EP69
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
€87.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuyển tiếp hẹn giờ được đóng gói
Phương pháp điều chỉnhDip Switch
Tiếp điểm Amp Rating (Điện trở)10A
Đăng ký thông tinSPDT
Chức năngChu kỳ lặp lại (Tắt ngày 1), Chu kỳ lặp lại (Vào ngày 1), Khoảng thời gian bị hoãn, Khoảng thời gian bị trễ được kích hoạt
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácRoHS2
Hz50/60
Điện áp đầu vào24 đến 240VAC / 12 đến 125VDC
Gắn kếtBề mặt
Đầu raĐặt lại
Pins7
Status IndicatorKhông áp dụng
Phạm vi hẹn giờ0.10 giây đến 1000 phút.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8536490075

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChức năngPinsPhạm vi hẹn giờGiá cả
MACROMATIC THR-3816U Rơ le hẹn giờ đóng gói SPDT, 100 phút, 9 chân | AF7JAF 21EP67 THR-3816UVề độ trễ, độ trễ tắt, khoảng thời gian, lần chụp90.10 giây đến 100 phút.€82.85
MACROMATIC THR-3836U Rơ le hẹn giờ được đóng gói 100 phút 9pin Spdt | AF7JAG 21EP68 THR-3836UFlasher (Tắt 1), Flasher (Vào 1), Watchdog, Một cú rơi cạnh90.10 giây đến 100 phút.€75.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

MACROMATIC Rơle hẹn giờ đóng gói THR-3856U, tối thiểu 1000, 7 chân
€87.43 /đơn vị