MK Morse Zweg360c46m42pr-15' 0 Inch | Lưỡi cưa vòng 6ypd2 | Raptor Supplies Việt Nam
MK MORSE ZWEG360C46M42PR-15 0 Lưỡi cưa băng dài 15 feet Chiều rộng 1-1/4 inch | AF2XGA 6YPD2

M. K. MORSE ZWEG360C46M42PR-15' 0" Lưỡi cưa dài 15 feet Chiều rộng 1-1/4 inch

Trong kho
Mục: AF2XGA Model: ZWEG360C46M42PR-15' 0"Tham chiếu chéo: 6YPD2

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€102.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpM42
Chiều dài15ft.
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch4/6
bề dầy0.042 "
Loại răngBiến
Chiều rộng1.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.89
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)64.77
Chiều rộng tàu (cm)64.77
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiRăng trên mỗi Inchbề dầyLoại răngChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZWEG083C46M42PR-14 ZWEG083C46M42PR-14' 3"14 '3 "4/60.035 "Biến1"€104.29
MK MORSE ZWEG360C34M42PR-15 ZWEG360C34M42PR-15' 0"15ft.3/40.042 "Biến1.25 "€102.34
MK MORSE ZWEN635C23M42PR-21 ZWEN635C23M42PR-21' 6"21 '6 "2/30.05 "Biến1.5 "€191.49
MK MORSE ZWEFC58M42-10 ZWEFC58M42-10 '0 "10ft.5/80.035 "Biến3 / 4 "€50.83
MK MORSE ZWEFC58M42-11 ZWEFC58M42-11 '6 "11 '6 "5/80.035 "Biến3 / 4 "€57.15
MK MORSE 4254581560-WWG Lưỡi cưa vòng 13 Feet Chiều dài 3/4 inch Chiều rộng | AE2AHM 4WB35 4254581560-WWG13ft.5/80.035 "Biến3 / 4 "€63.37
MK MORSE ZWEG083C58M42-12 ZWEG083C58M42-12' 6"12 '6 "5/80.035 "Biến1"€74.77

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE ZWEG360C46M42PR-15' 0" Lưỡi cưa dài 15 feet Chiều rộng 1-1/4 inch
€102.34 /đơn vị