<span Class='notranslate'>M. K. Morse </span> Zweg083c34m42pr-9' 10-1/8 Inch | 6vea2 Band Saw Blade | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

M. K. MORSE ZWEG083C34M42PR-9 10-1/8 Band Saw Blade 9 Feet 10-1/8 Inch Length | AF2LYV 6VEA2

M. K. MORSE ZWEG083C34M42PR-9' Lưỡi cưa vòng 10-1/8" dài 9 feet 10-1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2LYV Model: ZWEG083C34M42PR-9' 10-1/8"Tham chiếu chéo: 6VEA2

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€60.10 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 7
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLưỡi cưa băng
LớpM42
Chiều dài9 '10-1 / 8 "
Vật chấtLưỡng kim
Răng trên mỗi Inch3/4
bề dầy0.035 "
Loại răngBiến
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.86
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)49.53
Chiều rộng tàu (cm)49.53
Mã HS8202200030
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpChiều dàiVật chấtRăng trên mỗi Inchbề dầyLoại răngChiều rộngGiá cả
MK MORSE ZWED035C1014MAT-5 ZWED035C1014MAT-5' 8-1/4"Ma trận II5 '8-1 / 4 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến1 / 2 "€30.86
MK MORSE ZWEFC46MATPR-8 ZWEFC46MATPR-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim4/60.035 "Biến3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC610MAT-8 ZWEFC610MAT-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim6/100.035 "Biến3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC1014MAT-8 ZWEFC1014MAT-8 '7 "Ma trận II8 '7 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến3 / 4 "€41.88
MK MORSE ZWEFC46MATPR-6 ZWEFC46MATPR-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim4/60.035 "Biến3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC610MAT-6 ZWEFC610MAT-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim6/100.035 "Biến3 / 4 "€35.87
MK MORSE ZWEFC1014MAT-6 ZWEFC1014MAT-6 '10 "Ma trận II6 '10 "Lưỡng kim10/140.035 "Biến3 / 4 "€35.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE ZWEG083C34M42PR-9' Lưỡi cưa vòng 10-1/8" dài 9 feet 10-1/8 inch
€60.10 /đơn vị