WOODHEAD 130099 Series Dây đai giảm căng
Phong cách | Mô hình | Phong cách cơ thể | Đường kính cáp. | Màu Grommet | Kích thước chủ đề | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300990074 | 90 Bằng | .25-.312 " | Đen | 1 / 2 "NPT | RFQ
|
B | 1300990179 | Sảnh | .625-.75 " | - | 1 "NPT | RFQ
|
B | 1300990183 | Sảnh | .875-1 " | - | 1 "NPT | RFQ
|
C | 1300990182 | Sảnh | .75-.875 " | - | 1 "NPT | RFQ
|
C | 1300990176 | Sảnh | .5-.625 " | - | 3 / 4 "NPT | RFQ
|
C | 1300990166 | Sảnh | .31-.37 " | - | 1 / 2 "NPT | RFQ
|
B | 1300990181 | Sảnh | .75-.875 " | - | 1 "NPT | RFQ
|
B | 1300990165 | Sảnh | .31-.37 " | - | 1 / 2 "NPT | RFQ
|
B | 1300990169 | Sảnh | 10.92-.430-.5 " | - | 1 / 2 "NPT | RFQ
|
B | 1300990167 | Sảnh | .375-.437 " | màu xanh lá | 1 / 2 "NPT | RFQ
|
C | 1300990170 | Sảnh | 10.92-.430-.5 " | - | 1 / 2 "NPT | RFQ
|
C | 1300990184 | Sảnh | .875-1 " | - | 1 "NPT | RFQ
|
C | 1300990186 | Sảnh | .875-1 " | - | 3 / 4 "NPT | RFQ
|
B | 1300990171 | Sảnh | .437-.562 " | - | 3 / 4 "NPT | RFQ
|
C | 1300990172 | Sảnh | .437-.562 " | - | 3 / 4 "NPT | RFQ
|
C | 1300990178 | Sảnh | .5-.625 " | - | 1 "NPT | RFQ
|
B | 1300990175 | Sảnh | .562-.687 " | - | 3 / 4 "NPT | RFQ
|
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Súng bắn mỡ
- Chốt móc và vòng
- Công cụ quản lý dây
- Bộ phụ kiện máy hút bụi
- Công tắc nhiệt độ kỹ thuật số
- Bàn làm việc và phụ kiện
- Hệ thống điều khiển và điều khiển ánh sáng
- Ngoại thất ô tô
- Chất bôi trơn
- Van xả
- APPROVED VENDOR R Od Con dấu 1 1/4 inch
- OETIKER 177 Kẹp ổ Worm, thép không gỉ
- CONRADER Van thí điểm dòng RCB
- COOPER B-LINE Loại 3R Hộp che bản lề bản lề lớn
- HOFFMAN Nguồn cấp dữ liệu thông qua các phụ kiện linh hoạt bằng sợi thủy tinh Wireway
- AIRMASTER FAN Máy thổi khí truyền động trực tiếp kiểu trung bình
- VERMONT GAGE Go / NoGo Gages cắm chủ đề tiêu chuẩn, 3 / 4-16 Unf Lh
- SPEARS VALVES PVC Lịch trình 80 núm vú, đường kính 8 inch, ren cả hai đầu
- MARTIN SPROCKET Ổ cắm Chrome 1 điểm ổ đĩa 12 inch