MK Morse Ma45ps | Trục cưa lỗ thép, Hex, Kích thước mũi khoan thí điểm 1/4 inch đến 3-3/32 inch | 53wm36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE MA45PS Thép lỗ cưa Arbor, Hex, 1/4 inch đến 3-3 / 32 inch Kích thước khoan thí điểm | CD3LJV 53WM36

M. K. MORSE MA45PS Steel Hole Saw Arbor, Hex, 1/4 Inch đến 3-3/32 Inch Kích thước mũi khoan thí điểm

Trong kho
Khoản mục: CD3LJV phần: MA45PSTham chiếu chéo: 53WM36
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
€26.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ cưa Arbor
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số MAPD3C
Phù hợp với Hole Saw Dia.1-1 / 4 "đến 6"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.625 "
Kích thước khoan thí điểm1/4" to 3-3/32"
Hình dạng chânHex
Kích thước chân7 / 16 "
Kích thước chủ đề5 / 8 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânKích thước chủ đềGiá cả
MK MORSE MA35PSCT Hole Saw Arbor, Hex, Kích thước chỉ 5 / 8-18 inch, Thép | CD3UYY 53WM35 MA35PSCT3 / 8 "5 / 8 "-18€24.12
MK MORSE MA34 Lỗ cưa Arbor, Hex, 1/4 inch Dia. x 3-3 / 32 Inch L Kích thước khoan thí điểm, thép | CD3WLE 53WM33 MA343 / 8 "1 / 2 "-20€14.41
MK MORSE MA34CT Lỗ cưa Arbor, Hex, 1/4 inch Dia. x 3-3 / 32 Inch L Kích thước khoan thí điểm, thép | CD3YNL 53WM34 MA34CT3 / 8 "1 / 2 "-20€16.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE MA45PS Steel Hole Saw Arbor, Hex, 1/4 Inch đến 3-3/32 Inch Kích thước mũi khoan thí điểm
€26.70 /đơn vị