MK Morse Ma34ct | Cây cưa lỗ, hình lục giác, đường kính 1/4 inch. X 3-3/32 Inch L Kích thước mũi khoan thí điểm, Thép | 53wm34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

MK MORSE MA34CT Lỗ cưa Arbor, Hex, 1/4 inch Dia. x 3-3 / 32 Inch L Kích thước khoan thí điểm, thép | CD3YNL 53WM34

M. K. MORSE Trục cưa lỗ MA34CT, Lục giác, Đường kính 1/4 inch. x Kích thước mũi khoan thí điểm 3-3/32 inch L, thép

Trong kho
Khoản mục: CD3YNL phần: MA34CTTham chiếu chéo: 53WM34
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
€16.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLỗ cưa Arbor
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số MAPD3CT
Phù hợp với Hole Saw Dia.1-1 / 4 "đến 6"
Vật chấtThép
Chiều dài tổng thể4.625 "
Kích thước khoan thí điểm1/4 "đường kính x 3-3 / 32" L
Hình dạng chânHex
Kích thước chân3 / 8 "
Kích thước chủ đề1 / 2 "-20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước chânKích thước chủ đềGiá cả
MK MORSE MA45PS Thép lỗ cưa Arbor, Hex, 1/4 inch đến 3-3 / 32 inch Kích thước khoan thí điểm | CD3LJV 53WM36 MA45PS7 / 16 "5 / 8 "-18€26.70
MK MORSE MA35PSCT Hole Saw Arbor, Hex, Kích thước chỉ 5 / 8-18 inch, Thép | CD3UYY 53WM35 MA35PSCT3 / 8 "5 / 8 "-18€24.12
MK MORSE MA34 Lỗ cưa Arbor, Hex, 1/4 inch Dia. x 3-3 / 32 Inch L Kích thước khoan thí điểm, thép | CD3WLE 53WM33 MA343 / 8 "1 / 2 "-20€14.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE Trục cưa lỗ MA34CT, Lục giác, Đường kính 1/4 inch. x Kích thước mũi khoan thí điểm 3-3/32 inch L, thép
€16.79 /đơn vị