Mk Morse Ctd22 | Máy cắt lỗ cacbua Lỗ 1-3/8 inch Độ sâu 1 inch | 36fv34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD22 1-3 / 8 inch Độ sâu 1 inch | AH6TTE 36FV34

M. K. MORSE CTD22 Máy cắt lỗ cacbua 1-3 / 8 inch Độ sâu 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AH6TTE phần: CTD22Tham chiếu chéo: 36FV34
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
€92.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy cắt lỗ
Thiết kế ArborĐược xây dựng trong
Thay thế trực tiếp cho:Mfr. Số CTDP
Tối đa Cắt sâu1"
Số răng6
Kích thước khoan thí điểmĐường kính 1/4 "x 2-1 / 2" L
Ứng dụng chínhKim loại
Cưa Dia.1.375 "
Kích thước chân3 / 8 "
Vật liệu răngCacbua nghiêng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Cắt sâuSố răngCưa Dia.Giá cả
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD12 3/4 inch Lỗ sâu 1 inch | AH6TRZ 36FV29 CTD121"63 / 4 "€73.26
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD14 7/8 inch Độ sâu 1 inch | AH6TTA 36FV30 CTD141"67 / 8 "€73.42
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD16 1 inch Lỗ sâu 1 inch | AH6TTB 36FV31 CTD161"61"€73.47
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD18 1-1 / 8 inch Độ sâu 1 inch | AH6TTC 36FV32 CTD181"61.125 "€78.36
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD20 1-1 / 4 inch Độ sâu 1 inch | AH6TTD 36FV33 CTD201"61.25 "€91.70
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD24 1-1 / 2 inch Độ sâu 1 inch | AH6TTF 36FV35 CTD241"61.5 "€101.06
Máy cắt lỗ cacbua MK MORSE CTD28 1-3 / 4 inch Độ sâu 1 inch | AH6TTH 36FV37 CTD281"61.75 "€110.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

M. K. MORSE CTD22 Máy cắt lỗ cacbua 1-3 / 8 inch Độ sâu 1 inch
€92.15 /đơn vị