LYON Tủ Locker Kháng Khuẩn UGRHNS5062H, Chưa Lắp Ráp, Kích Thước 18 x 15 x 82 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ khóa tủ quần áo kháng khuẩn |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Loại xử lý | Lõm |
Hooks mỗi lần mở | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Loại cửa tủ khóa | Rắn |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 18 " |
Chiều cao mở | 72 " |
Chiều rộng mở | 15 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 82 " |
Chiều rộng tổng thể | 15 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.16 |
Chiều cao tàu (cm) | 11.43 |
Chiều dài tàu (cm) | 203.2 |
Chiều rộng tàu (cm) | 51.05 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Độ sâu | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Tầng | Chiều rộng | Hooks mỗi lần mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UGRNS50623H | 18 " | Chưa lắp ráp | - | 82 " | 45 " | Một | - | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | - | RFQ
| |
UGRNS5062HSU | 18 " | Lắp ráp | - | 82 " | 15 " | Một | - | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | - | RFQ
| |
UGRNS50623HSU | 18 " | Lắp ráp | - | 82 " | 45 " | Một | - | (1) Hai móc treo trần và (3) Một móc treo một ngàm | - | RFQ
| |
UGRNS5092H | 18 " | Chưa lắp ráp | - | 82 " | 18 " | Một | - | (3) Một móc và thanh áo | - | RFQ
| |
UGRNS50923H | 18 " | Chưa lắp ráp | - | 82 " | 54 " | Một | - | (3) Một móc và thanh áo | - | RFQ
| |
UGRNS5092HSU | 18 " | Lắp ráp | - | 82 " | 18 " | Một | - | (3) Một móc và thanh áo | - | RFQ
| |
UGRNS50923HSU | 18 " | Lắp ráp | - | 82 " | 54 " | Một | - | (3) Một móc và thanh áo | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.