LYON PP5810 Phòng thay đồ kiểu băng ghế dự bị, Chiều rộng 72 inch, Sơn tĩnh điện hoàn thiện, Bột trét
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế dài trong phòng thay đồ |
Màu | Putty |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Cây phong |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Hạng mục phụ | Ghế dài trong phòng thay đồ |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.97 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.