LYON DD5810 Phòng thay đồ kiểu băng ghế dài, Kích thước 9.5 x 72 x 18 inch, Sơn tĩnh điện hoàn thiện, Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ghế dài trong phòng thay đồ |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Vật chất | Cây phong |
Độ sâu tổng thể | 9.5 " |
Chiều cao tổng thể | 18 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Hạng mục phụ | Ghế dài trong phòng thay đồ |
Trọng lượng tàu (kg) | 15.84 |
Chiều cao tàu (cm) | 24.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 45.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.