LYON Tủ lưu trữ tổng hợp PP1098, lắp ráp
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ kết hợp |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Lắp ráp |
Màu tủ | Putty |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Men nướng |
Đánh giá | 16 |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 5 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 180 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Phong cách | Kết hợp |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 78.93 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 198.12 |
Chiều rộng tàu (cm) | 91.44 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Sức chứa kệ | Màu tủ | Đánh giá | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD1148 | 48 " | Lắp ráp | Hàn | 1450 lb | màu xám | 14 | 4 | 24 " | €2,900.86 | RFQ
| |
DD1149 | 60 " | Lắp ráp | Hàn | 1450 lb | màu xám | 14 | 4 | 24 " | €3,360.26 | RFQ
| |
DD1121 | 36 " | Lắp ráp | Hàn | 1450 lb | màu xám | 14 | 4 | 24 " | €2,340.50 | RFQ
| |
PP1089 | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 180 lb | Putty | 16 | - | 18 " | €1,050.96 | RFQ
| |
PP1099 | 36 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 180 lb | Putty | 16 | 5 | 24 " | €1,103.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.