LYON Kệ Phụ KK1161
Khoản mục: CF2HDP
phần: KK1161Tham chiếu chéo: 55XX50
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ phụ |
Màu | Đen |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 1 1 / 2 " |
Chiều dài | 24 " |
Vật chất | Thép |
Kích thước máy | 1-1 / 2 "x 24" |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 14.4 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Chiều dài | Kích thước máy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8560H1 | 800 Lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €44.63 | |
DD8561H1 | 900 Lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €68.36 | |
DD8562H1 | 800 Lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €76.85 | |
DD8300H1 | 600 lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €43.60 | |
DD8301H1 | 600 lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €57.09 | |
DD8302H1 | 560 Lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €68.99 | |
DD8560H5 | 800 Lbs. | màu xám | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | - | €262.62 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.