LYON DD8020 Kệ Thêm, Mở, 8 Kệ, Sức chứa 750 Lbs, Kích thước 84 x 36 x 12 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | Xám ở đâu |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 18 |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 8 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Sức chứa kệ | 750 lb |
Kiểu kệ | Mở |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 56.74 |
Chiều cao tàu (cm) | 213.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 30.48 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kệ | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu | Chiều rộng | Độ sâu | Kết thúc | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5 | 1300 lb | €433.19 | RFQ
| |
DD8005X | Thêm vào | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5 | 1300 lb | €335.03 | RFQ
| |
DD8040SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6 | 1300 lb | €459.23 | RFQ
| |
DD8040X | Thêm vào | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6 | 1300 lb | €384.17 | RFQ
| |
DD8030SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 7 | 1300 lb | €545.42 | RFQ
| |
DD8030X | Thêm vào | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 7 | 1300 lb | €420.42 | RFQ
| |
DD8020SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 8 | 1300 lb | €550.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.