LYON DD8006H Giá Thêm, Mở, 5 Kệ, Sức chứa 900 Lbs, 36 x 18 x 84 Inch, Thép, Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Sức chứa trên mỗi kệ | 900 Lbs. |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Kiểu kệ | Mở |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.67 |
Chiều dài tàu (cm) | 243.84 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.68 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại kệ | Sức chứa trên mỗi kệ | Màu | Chiều rộng | Độ sâu | Kết thúc | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD8005SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5 | 1300 lb | €433.19 | RFQ
| |
DD8005X | Thêm vào | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 5 | 1300 lb | €335.03 | RFQ
| |
DD8040SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6 | 1300 lb | €459.23 | RFQ
| |
DD8040X | Thêm vào | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 6 | 1300 lb | €384.17 | RFQ
| |
DD8030SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 7 | 1300 lb | €545.42 | RFQ
| |
DD8030X | Thêm vào | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 7 | 1300 lb | €420.42 | RFQ
| |
DD8020SX | Starter | - | Xám ở đâu | 36 " | 12 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 8 | 1300 lb | €550.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.