LUTRON Chấn lưu huỳnh quang H3DT832GU310, Loại khởi động nhanh/được lập trình, 120VAC đến 277VAC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ballast |
dòng điện xoay chiều | 0.83/0.40 / 0.37A |
Hệ số chấn lưu | 1 |
Loại dằn | điện tử |
tần số | Lớn hơn 42 kHz |
Chiều cao | 1" |
Điện áp đầu vào | 120V đến 277V AC |
Đầu vào Watts | 99 / 96 / 102W |
Chiều dài | 9 1 / 2 " |
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ. | 50 độ. F |
Số lượng đèn F32T8 | 3 |
Số lượng đèn F32T8U | 3 |
Amps hoạt động @ 120V | 0.83A |
Hệ số công suất | Lớn hơn 0.95 |
Bảo vệ nhiệt | Lớp P |
Tổng méo hài | Ít hơn 10% |
Watts | 32W |
Chiều rộng | 2 5 / 16 " |
Quốc gia | Mexico |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.