Lumapro 6xpw7 | Ballast Cao Áp Hid Natri 70w | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ballast Natri cao áp LUMAPRO 6XPW7 Hidro 70w | AF2TKH

LUMAPRO 6XPW7 Hid Ballast Natri áp suất cao 70w

Trong kho
Khoản mục: AF2TKH phần: 6XPW7
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
€40.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChấn lưu HID
Mã ANSIS62
Gia đình chấn lưuHID từ tính
Loại dằnLõi và cuộn dây
Chiều cao2 13 / 16 "
Hz60
Điện áp đầu vào480
Đầu vào Watts95
Lớp cách nhiệtH
Loại đènNatri áp suất cao
Đèn Watts70
Chiều dài3 15 / 16 "
Tối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.-40 độ F
Số lượng đèn1
Amps hoạt động @ 480V0.2
Bảo vệ nhiệtKhông
Chiều rộng3.187 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.13
Chiều cao tàu (cm)9.91
Chiều dài tàu (cm)23.11
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8504100000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dàiMã ANSILoại dằnTối thiểu. Bắt đầu Nhiệt độ.Chiều rộngChiều caoĐiện áp đầu vàoĐầu vào WattsGiá cả
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH3 320 đèn Watts | AD6ZAF 4CRH34.75 "M132 / M154Bắt đầu xung-20 độ F4.187 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277363€162.72
LUMAPRO 4CRH4 Bộ chấn lưu lõi/cuộn dây Hid 350 Watt đèn | AD6ZAG 4CRJ9 4CRH44.75 "M131Bắt đầu xung-20 độ F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277397€72.73
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH5 400 Watts | AD6ZAH 4CRH54.75 "M135 / M155Bắt đầu xung-20 độ F4 5 / 16 "4.25 "120 / 208 / 240 / 277454€53.43
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH6 250 Watts | AD6ZAJ 4CRH64.75 "M138 / M153Bắt đầu xung-20 độ F3.187 "4.25 "120/208/240/277/480284€221.72
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH7 320 đèn Watts | AD6ZAK 4CRH74.75 "M132 / M154Bắt đầu xung-20 độ F3 13 / 16 "4.25 "120/208/240/277/480363€182.16
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRH9 50 Watts | AD6ZAM 4CRH93 15 / 16 "S68Lõi và cuộn dây-40 độ F2 5 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 27765€125.02
Bộ chấn lưu lõi / cuộn dây LUMAPRO 4CRJ2 150 Watts | AD6ZAP 4CRJ23 15 / 16 "M102 / M142Bắt đầu xung-20 độ F3 13 / 16 "2 13 / 16 "120 / 208 / 240 / 277186€44.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 6XPW7 Hid Ballast Natri áp suất cao 70w
€40.77 /đơn vị