LUMAPRO Đèn đế cắm 5AY53 500 W
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn bến tàu |
Chiều dài cánh tay | 40 " |
Chiều dài dây | 10ft. |
Kết thúc | Bột tráng Hi Visibility Màu vàng |
Đèn bao gồm | Có |
Loại đèn | Thạch anh halogen |
Đèn Watts | 500 |
Kiểu lắp | Tường |
Số lượng vũ khí | 2 |
Vật liệu phản xạ | Chết nhôm đúc |
Loại chuyển đổi | Nút nhấn Bật / Tắt |
Góc xoay | 180 Degrees |
điện áp | 120 |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.14 |
Chiều cao tàu (cm) | 70.1 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 18.03 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cánh tay | Kết thúc | Đèn bao gồm | Loại đèn | Đèn Watts | Loại chuyển đổi | Góc xoay | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24K345 | 60 " | Sơn tĩnh điện màu vàng | Có | Thạch anh halogen | 500 | BẬT / TẮT chuyển đổi | Cánh tay xoay 180 độ theo phương ngang trên khớp cơ sở, 300 độ trên khớp trung tâm và 200 độ ở khớp điều chỉnh dọc | €227.05 | ||
5 ngày 51 | 40 " | Bột tráng Hi Visibility Màu vàng | Không | Sợi đốt | 150 để 300 | Nút nhấn Bật / Tắt | 180 Degrees | €193.55 | ||
5 ngày 52 | 60 " | Bột tráng Hi Visibility Màu vàng | Không | Sợi đốt | 150 để 300 | Nút nhấn Bật / Tắt | 180 Degrees | €180.42 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.