Lumapro 4rzz4 | Bóng Đèn Sợi Đốt S11 40w | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZZ4 S11 40w | AD9JBW

LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt 4RZZ4 S11 40w

Trong kho
Khoản mục: AD9JBW phần: 4RZZ4
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
€5.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn sợi đốt
Tuổi thọ bóng đèn trung bình500 giờ.
Cuộc sống trung bình500 giờ.
Loại cơ sởVít trung gian (E17)
Bóng đèn Dia.1-3 / 8 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Công nghệ bóng đènSợi đốt
Nhiệt độ màu.2800K
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu440
Chỉ định đèn40S11 / N / IF
Đèn Dia.1.375 "
Kết thúc đènBị mờ
Hình dạng đènS11
Loại đènThu nhỏ-S
Lumens440
Tối đa Tổng chiều dài2 1 / 3 "
Hình dạng đèn tổng thểS
Ứng dụng chínhMục đích chung
Kháng vỡKhông
Chống vỡKhông
Ba cáchKhông
điện áp120
Watts40

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8539293060
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tổng chiều dàiTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhWattsLoại cơ sởLumens ban đầuChỉ định đènKết thúc đènGiá cả
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZY1 S11 7.5w | AD9JBH 4RZY12.25 "1400 giờ.1400 giờ.7.5Vít vừa (E26)537 1/2 S11Trong sáng€1.93
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZY9 S11 15w | AD9JBR 4RZY92.25 "400 giờ.400 giờ.15Vít vừa (E26)12015S11Trong sáng€3.71
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZZ1 S11 10w | AD9JBT 4RZZ12 1 / 3 "59 "1500 giờ.10Vít trung gian (E17)7910S11 N / NẾUBị mờ€4.28
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZZ2 S11 7.5w | AD9JBU 4RZZ22.25 "1400 giờ.1400 giờ.7.5Vít vừa (E26)397 1/2 S11 / CWTrong sáng€1.93
Bóng đèn sợi đốt LUMAPRO 4RZZ3 S11 40w | AD9JBV 4RZZ32 1 / 3 "500 giờ.500 giờ.40Vít trung gian (E17)44040S11 / NTrong sáng€4.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Bóng đèn sợi đốt 4RZZ4 S11 40w
€5.09 /đơn vị