Lumapro 2ykn6 | Đèn Led Tay 5W 50ft Dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn Tay LUMAPRO 2YKN6 Led Dây 5w 50ft | AC4CFE

LUMAPRO Đèn cầm tay 2YKN6 Led 5w Dây 50ft

Trong kho
Khoản mục: AC4CFE phần: 2YKN6
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
€146.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn tay
amps12
Màumàu xám
Chiều dài dây50ft.
Loại dâySJT
Máy đo / Dây dẫn16/3
HandleHình bầu dục có công tắc
Chiều cao14 "
Nhà ở Dia.3-1 / 2 "
Vật liệu vỏnhựa
Loại đènLED
Đèn Watts6.5
Chiều dài14 "
ống kínhPolyCarb
Lens Materialpolycarbonate
Kéo từ12 lb
Gắn kếtcái móc
Chỉ định dây NECSJT
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
NEMA Đánh giá5
Cấu hình ổ cắm NEMA5-15R
Nguồn điện120 VAC
KiểuMục đích chung
điện áp120
Watts5

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.5
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)40.64
Chiều rộng tàu (cm)17.27
Mã HS9405408000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu vỏampsMàuLoại đènĐèn WattsChiều dàiLens MaterialChỉ định dây NECGiá cả
Đèn tay sợi đốt LUMAPRO 2W048 | AC3TKJ 2W048Kim loại12ĐenSợi đốt7516 "-TUYỆT VỜI€27.30
Đèn tay sợi đốt LUMAPRO 2W243 | AC3TMC 2W243Kim loại12ĐenSợi đốt10016 "-SJT€50.32
Đèn chiếu sáng cầm tay LUMAPRO 2W244 120v 75w Max | AC3TMD 2W244nhựa0.6ĐenSợi đốt7516 "-SJT€29.20
Đèn Tay LUMAPRO 2YKN1 Dây Led 2.5w 25ft | AC4CEZ 2YKN1nhựa0.02màu xámLED4.514 "polycarbonateSJT€81.82
Đèn Tay LUMAPRO 2YKN2 Led Dây 2.5w 50ft | AC4CFA 2YKN2nhựa0.02màu xámLED4.514 "polycarbonateSJT€97.28
Đèn LUMAPRO 2YKN3 Led Dây 5w 25ft | AC4CFB 2YKN3nhựa0.027màu xámLED7.519 "polycarbonateSJT€90.21
Đèn Tay LUMAPRO 2YKN4 Led Dây 5w 50ft | AC4CFC 2YKN4nhựa0.027màu xámLED7.519 "polycarbonateSJT€107.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn cầm tay 2YKN6 Led 5w Dây 50ft
€146.49 /đơn vị