LUMAPRO Đèn sợi đốt 2W243
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đèn tay |
amps | 12 |
Màu | Đen |
Chiều dài dây | 25ft. |
Loại dây | SJT |
Máy đo / Dây dẫn | 16/3 |
Handle | Chuyển đổi với ổ cắm bên |
Nhà ở Dia. | 3-1 / 2 " |
Vật liệu vỏ | Kim loại |
Loại đèn | Sợi đốt |
Đèn Watts | 100 |
Chiều dài | 16 " |
Gắn kết | cái móc |
Chỉ định dây NEC | SJT |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Nguồn điện | 120 VAC |
Đèn thay thế | 2CUX8 |
Kiểu | Mục đích chung |
điện áp | 125 |
Watts | 75 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.22 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.11 |
Chiều dài tàu (cm) | 41.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.13 |
Mã HS | 9405406000 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Vật liệu vỏ | amps | Màu | Loại đèn | Đèn Watts | Chiều dài | Lens Material | Chỉ định dây NEC | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2W048 | Kim loại | 12 | Đen | Sợi đốt | 75 | 16 " | - | TUYỆT VỜI | €27.30 | ||
2W244 | nhựa | 0.6 | Đen | Sợi đốt | 75 | 16 " | - | SJT | €29.20 | ||
2YKN1 | nhựa | 0.02 | màu xám | LED | 4.5 | 14 " | polycarbonate | SJT | €81.82 | ||
2YKN2 | nhựa | 0.02 | màu xám | LED | 4.5 | 14 " | polycarbonate | SJT | €97.28 | ||
2YKN3 | nhựa | 0.027 | màu xám | LED | 7.5 | 19 " | polycarbonate | SJT | €90.21 | ||
2YKN4 | nhựa | 0.027 | màu xám | LED | 7.5 | 19 " | polycarbonate | SJT | €107.02 | ||
2YKN5 | nhựa | 12 | màu xám | LED | 6.5 | 14 " | polycarbonate | SJT | €150.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.