Lumapro 2rpj2 | Máy công cụ nhẹ Đầu nhỏ gọn | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy công cụ LUMAPRO 2RPJ2 Đầu nhỏ gọn nhẹ | AC3DBL 2RPJ4

LUMAPRO 2RPJ2 Đầu nhỏ gọn nhẹ cho máy công cụ

Trong kho
Khoản mục: AC3DBL phần: 2RPJ2Tham chiếu chéo: 2RPJ4
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
€55.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn tác vụ
Chiều dài cánh tay24 "
MàuChrome / đen
Dây dẫn3
Chiều dài dây8ft.
Loại đènSợi đốt
Kiểu lắpDấu ngoặc nhọn L
Phạm vi tiếp cận tổng thể24 "
Mục đèn đề xuất Số2CUX1
KiểuCổ ngỗng
điện áp120
Watts60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.39
Chiều cao tàu (cm)39.12
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)9.14
Mã HS9405206020
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Đầu nhỏ gọn

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cánh tayKiểu lắpPhạm vi tiếp cận tổng thểWattsGiá cả
Máy công cụ LUMAPRO 2RPJ3 Kim loại ánh sáng | AC3DBM 2RPJ336 "Dấu ngoặc nhọn L36 "60€64.39
LUMAPRO 2RPJ4 Đèn làm việc mini hình vòm bằng kim loại | AC3DBN 2RPJ418 "Dấu ngoặc nhọn L18 "25€45.56
Đèn nền LUMAPRO 4PD35 60 W | AD9BYY 4PD3518 "có từ tính18 "60€79.29

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 2RPJ2 Đầu nhỏ gọn nhẹ cho máy công cụ
€55.43 /đơn vị