Lumapro 2fnb1 | Đèn Mini 9006 Xs 55w T4 12.8v | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNB1 9006 Xs 55w T4 12.8v | AB9VVJ

LUMAPRO Đèn Mini 2FNB1 9006 Xs 55w T4 12.8v

Trong kho
Khoản mục: AB9VVJ phần: 2FNB1
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
€12.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình320 giờ.
Cuộc sống trung bình320 giờ.
Loại cơ sởNhựa trục (PG13)
Bóng đèn Dia.13 / 32 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu1000
Đèn Dia.0.4 "
Hình dạng đènT4
Loại đènThu nhỏ-T
Lumens1000
Tối đa Tổng chiều dài2.17 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch9006XS
điện áp12.8
Watts55

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8539228040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa Tổng chiều dàiTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhỨng dụng chínhSố giao dịchWattsLoại cơ sởVẽ hiện tạiGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKV7 795 50w T4 12.8v | AB9PQQ 2 tuần2.5 "200 giờ.200 giờ.Tín hiệu rẽ-Trước hoặc Sau79556Lưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)3910mA€12.47
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY2 9005 65w T4 12.8v | AB9VUN 2FMY22.17 "150 giờ.150 giờ.Mục đích chung900565Góc phải (P20d)-€10.04
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY3 9006 55w T4 12.8v | AB9VUP 2FMY32.17 "320 giờ.320 giờ.Mục đích chung900655Góc phải (P22d)4300mA€9.53
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY8 9055 55w T4 12.8v | AB9VUT 2FMY82.17 "800 giờ.800 giờ.Mục đích chung905555Lấy nét trước góc phải (HB3)-€12.72
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMY9 9140 40w T4 12.8v | AB9VUU 2FMY92.17 "1200 giờ.1200 giờ.Mục đích chung914043Lấy nét trước góc phải (HB3)-€11.62
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FNA9 9005 Xs 65w T4 12.8v | AB9VVH 2FNA92.17 "320 giờ.320 giờ.Mục đích chung9005XS65Nhựa trục (PG13)-€13.27
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 3EHN7 9005ll 65w T4 12.8v | AC8WQD 3EHN73.09 "500 giờ.500 giờ.Mục đích chung9005LL70Lấy nét trước góc phải (HB3)5420mA€9.58

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn Mini 2FNB1 9006 Xs 55w T4 12.8v
€12.13 /đơn vị