Lumapro 2fmf8 | Đèn Mini 93 13w S8 12.8v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMF8 93 13W S8 12.8V - Gói 10 | AB9VNN

LUMAPRO 2FMF8 Đèn thu nhỏ 93 13W S8 12.8V - Gói 10 cái

Trong kho
Mục: AB9VNN phần: 2FMF8
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
€9.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình700 giờ.
Cuộc sống trung bình700 giờ.
Loại cơ sởLưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)
Bóng đèn Dia.1"
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại1040mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Lumens ban đầu189
Đèn Dia.1"
Hình dạng đènS8
Loại đènThu nhỏ-S
Lumens189
Tối đa Tổng chiều dài2"
Hình dạng đèn tổng thểS
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch93
điện áp12.8
Watts13

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLumensTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhTối đa Tổng chiều dàiỨng dụng chínhSố giao dịchđiện ápWattspkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 12A783 7528-10PK S8 12 / 12V - Gói 10 | AA3ZZW 12A783-150 / 1500 giờ150 / 1500 giờ2"chỉ số7528-10PK12/1212/510€18.34
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 12A785 7511-10PK S8 24V - Gói 10 chiếc | AA3ZZY 12A785-150 giờ.150 giờ.2.1 "chỉ số7511-10PK242110€24.68
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U497 3457LL S8 12.8V - Gói 2 | AB6JUE 21U497-800 / 10,000 giờ800 / 10,000 giờ2.09 "Ô tô3457LL12.828.22€12.57
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U529 93 S8 12.8V | AB6JVM 21U529-700 giờ.700 giờ.2"Ô tô9312.8131€1.82
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U530 94 S8 12.8V | AB6JVN 21U530-700 giờ.700 giờ.2"Ô tô9412.8131€2.53
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U657 4157LL S8 12.8V - Gói 2 | AB6KAU 21U657-4000 / 10,000 giờ4000 / 10000 giờ2.09 "Ô tô4157LL12.882€14.96
Đèn LUMAPRO 2EKW7 Mini 4157LL 29 / 8W S8 12.8V - Gói 10 chiếc | AB9PQW 2EKW7143600 / 10,000 giờ3600 / 10,000 giờ2.09 "Mục đích chung4157LL12.829/810€54.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 2FMF8 Đèn thu nhỏ 93 13W S8 12.8V - Gói 10 cái
€9.98 /đóng gói