vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bóng đèn tiểu cảnh LUMAPRO 2FMD8 1385 20w R12 28v | AB9VMW

LUMAPRO Đèn Mini 2FMD8 1385 20w R12 28v

Trong kho
Khoản mục: AB9VMW phần: 2FMD8
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
€6.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Tuổi thọ bóng đèn trung bình300 giờ.
Cuộc sống trung bình300 giờ.
Loại cơ sởLưỡi lê tiếp điểm đơn (BA15s)
Bóng đèn Dia.1-9 / 16 "
Nhà ở bóng đènThủy tinh
Vẽ hiện tại720mA
Đối với đồ đạc kèm theoKhông
Cao raKhông
Sử dụng trong nhà / ngoài trờiTrong nhà chỉ
Đèn Dia.1.56 "
Hình dạng đènR12
Loại đènThu nhỏ-R
Tối đa Tổng chiều dài2.63 "
Hình dạng đèn tổng thểR
Ứng dụng chínhPhi cơ
Số giao dịch1385
điện áp28
Watts20

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8539228040
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại đènTuổi thọ bóng đèn trung bìnhCuộc sống trung bìnhMàu sángLumensTối đa Tổng chiều dàiHình dạng đèn tổng thểỨng dụng chínhpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U659 7440 T7 12v - Gói 2 | AB6KAW 21U659Thu nhỏ-T300 giờ.300 giờ.--1.75 "TĐèn báo rẽ, Phía sau, Dự phòng, Vào cua, Điểm dừng trên cao, Dừng lại, Đèn báo rẽ, Phía trước2€13.47
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW5 1495 8.4w T4 1/2 28v - Gói 10 | AB9PQV 2EKW5Thu nhỏ-T-500 giờ.Trong sáng-1.38 "TPhi cơ10€17.23
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2EKW8 9003 67 / 60w T4 3/4 12.8v | AB9PQX 2EKW8Thu nhỏ-T-150 / 320 giờ--3.62 "TMục đích chung1€16.47
LUMAPRO 2EKX6 Đèn Mini H4-75/70 75/70w T4 5/8 28v | AB9PRA 2EKX6Thu nhỏ-T150 / 300 giờ150 / 300 giờTrong sáng1898/11943.62 "TMục đích chung1€16.16
Đèn pin LUMAPRO 2EKY2 Pr12 2.975w B3 1/2 - Gói 10 | AB9PRE 2EKY2Thu nhỏ-B-15 giờ.--1.25 "BĐèn pin10€10.08
Bóng đèn sợi đốt mini LUMAPRO 2FLU4 1876 9w T5 3.5v - Gói 10 | AB9VJL 2CÚM4Thu nhỏ-T2000 giờ.2000 giờ.Trong sáng821.75 "TMục đích chung10€222.36
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FLV1 27 1.47w G4 1/2 4.9v - Gói 10 | AB9VJR 2FLV1Thu nhỏ-G-300 giờ.--1.07 "GĐèn lồng10€8.62

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn Mini 2FMD8 1385 20w R12 28v
€6.86 /đơn vị