Lumapro 2fmd4 | Đèn Mini 1893 4.62w T3 1/4 14v - Pk10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn thu nhỏ LUMAPRO 2FMD4 1893 4.62w T3 1/4 14v - Gói 10 | AB9VMR

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMD4 1893 4.62w T3 1/4 14v - Gói 10 cái

Trong kho
Khoản mục: AB9VMR phần: 2FMD4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€7.09 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBóng đèn sợi đốt thu nhỏ
Cuộc sống trung bình7500 giờ.
Loại cơ sởBayonet thu nhỏ (BA9s)
Vẽ hiện tại330mA
Lumens ban đầu25
Đèn Dia.0.43 "
Hình dạng đènT3 1/4
Loại đènThu nhỏ-T
Màu sángTrong sáng
Tối đa Tổng chiều dài1.19 "
Hình dạng đèn tổng thểT
Ứng dụng chínhMục đích chung
Số giao dịch1893
điện áp14
Watts4.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8539293060
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu sángampsCuộc sống trung bìnhKhai sáng sản phẩmLumensTối đa Tổng chiều dàiỨng dụng chínhSố giao dịchpkg. Số lượngGiá cả
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 12A786 194ll-10pk T3 1/4 14v - Gói 10 | AA3ZZZ 12A786--5000 giờ.--1.06 "chỉ số194LL-10PK10€16.47
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U488 168ll T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JTV 21U488--3000 giờ.--1.06 "Ô tô168LL2€5.70
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U489 194ll T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JTW 21U489--5000 giờ.--1.06 "Mã sản phẩm194LL2€5.78
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U533 158 T3 1/4 14v | AB6JVR 21U533--500 giờ.--1.06 "Ô tô1581€1.60
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U534 161 T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JVT 21U534--4000 giờ.--1.06 "Ô tô1612€2.53
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U535 168 T3 1/4 14v - Gói 2 | AB6JVU 21U535--1500 giờ.--1.06 "Ô tô1682€2.52
Đèn thu nhỏ LUMAPRO 21U536 Pc168 T3 1/4 14v | AB6JVV 21U536--1500 giờ.--1.11 "Ô tôPC1681€2.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO Đèn thu nhỏ 2FMD4 1893 4.62w T3 1/4 14v - Gói 10 cái
€7.09 /đóng gói