Lumapro 23y144 | Bộ đèn treo tường Metal Halide 120v 100w | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LUMAPRO 23Y144 Hộp đèn Metal Halide 120v 100w | AB7QBC

LUMAPRO 23Y144 Gói treo tường Metal Halide 120v 100w

Trong kho
Khoản mục: AB7QBC phần: 23Y144
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
€188.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGói tường
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-22 độ đến 122 độ F
Chiều cao11.875 "
Hoàn thiện nhà ởGói Đồng
Vật liệu vỏNhôm đúc
Loại đènHalogen kim loại
Đèn Watts100
Chiều dài8.375 "
Loại ống kínhThủy tinh
Gắn kếtTrực tiếp đến tường hoặc hộp nối
Vật liệu phản xạAluminium
Loại ổ cắmTrung bình
điện áp120
Chiều rộng8.625 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.27
Chiều cao tàu (cm)23.62
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)23.88
Mã HS9405406000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Đèn bao gồm / Không bao gồm đèn (Bao gồm đèn)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại ổ cắmNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viChiều caoMục đèn đề xuất Sốđiện ápChiều rộngHoàn thiện nhà ởLoại đènGiá cả
Gói treo tường LUMAPRO 23Y141 Hps 120 V 100 W | AB7QAZ 23Y141Trung bình-22 độ đến 122 độ F11.875 "-1208.625 "Gói ĐồngNatri áp suất cao€165.20
Gói treo tường LUMAPRO 23Y142 Hps 120v 150w | AB7QBA 23Y142Trung bình-22 độ đến 122 độ F11 "-1209"Gói ĐồngNatri áp suất cao€184.81
LUMAPRO 23Y145 Gói tường Mh 120/208/240/277 150w | AB7QBD 23Y145Trung bình-22 độ đến 122 độ F11 "1E690120 / 2779"Gói ĐồngHalogen kim loại€244.83
Bộ cắt tường LUMAPRO 4GWG7 Full 100 W | AD7WTF 4GWG7Trung bình-22 độ đến 104 độ F9.25 "-120 / 27711.5 "Bột đồng kiến ​​trúcHalogen kim loại€244.39
LUMAPRO 4GWG9 Gói xung tường Bắt đầu 150 W | AD7WTH 4GWG9Trung bình-22 độ đến 95 độ F9.25 "1E690120 / 27711.5 "Bột đồng kiến ​​trúcHalogen kim loại€265.06
Bộ cắt tường hoàn toàn LUMAPRO 4GWH2 400 W | AD7WTK 4GWH2Mogul-22 độ đến 86 độ F9.25 "3APK4120 / 27717.25 "Bột đồng kiến ​​trúcHalogen kim loại€486.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 23Y144 Gói treo tường Metal Halide 120v 100w
€188.80 /đơn vị