PETERSEN MFG. WL72X72X30 Máy trồng cây an ninh Hình chữ nhật Chiều cao 30 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | An ninh Planter |
Màu | màu xám |
Kết thúc | vụ nổ cát nhẹ |
Vật chất | Bê tông |
Khối lượng tịnh | 4150 lb |
Chiều cao tổng thể | 30 " |
Chiều dài tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Hình dạng | Hình chữ nhật |
Chiều dày | 3" |
Trọng lượng tàu (kg) | 1896.75 |
Chiều cao tàu (cm) | 88.9 |
Chiều dài tàu (cm) | 187.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 187.96 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Bên trong Dia. | Khối lượng tịnh | Bên ngoài Dia. | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP24X17 | 18 " | - | 24 " | 17 " | - | - | Tròn | €726.00 | ||
RP24X24 | 18 " | 350 lb | 24 " | 24 " | - | - | Tròn | €809.30 | ||
P24X24 | - | - | - | 24 " | 24 " | 24 " | Square | €838.96 | ||
P18X33 | - | - | - | 20 " | 18 " | 33 " | Hình chữ nhật | €847.15 | ||
P36X24X18 | - | - | - | 18 " | 36 " | 24 " | Hình chữ nhật | €875.04 | ||
A24X24X18 | - | - | - | 18 " | 24 " | 24 " | Square | €831.43 | ||
RP24X33 | 18 " | - | 24 " | 33 " | - | - | Tròn | €889.35 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.