Lumapro 22fh96 | Đèn Cầm Tay Có Dây 60 Led 50 Feet Dây | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn Tay Có Dây LUMAPRO 22FH96 60 Led 50 Chân | AB6UVP

LUMAPRO 22FH96 Đèn Tay Có Dây 60 Led 50 Chân

Trong kho
Khoản mục: AB6UVP phần: 22FH96
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
€152.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn tay
amps0.2
MàuMàu đỏ / đen
Chiều dài dây50ft.
Loại dâyTUYỆT VỜI
Máy đo / Dây dẫn18/2
HandleSảnh
Chiều cao16 9 / 64 "
Nhà ở Dia.1-3 / 4 "
Vật liệu vỏnhựa
Loại đènLED
Đèn Watts3.6
Chiều dài16 9 / 64 "
ống kínhpolycarbonate
Lens Materialpolycarbonate
Gắn kếtcái móc
Chỉ định dây NECTUYỆT VỜI
Nguồn điện120 VAC
KiểuMục đích chung
điện áp120
Watts3.6

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.49
Chiều cao tàu (cm)8
Chiều dài tàu (cm)46
Chiều rộng tàu (cm)10.01
Mã HS8513104000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsMàuChiều dài dâyMụcĐèn WattsChiều dàiNguồn điệnGiá cả
Đèn LED cầm tay có thể sạc lại LUMAPRO 40KG16 2.4W Đỏ đen | AH9MUJ 40KG161Đen đỏCordlessĐèn tay có thể sạc lại2.47 31 / 64 "100 đến 240 VAC€126.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 22FH96 Đèn Tay Có Dây 60 Led 50 Chân
€152.88 /đơn vị