<span Class='notranslate'>Lumapro </span> 1w943 | Light Reel Sjt Cord | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây Sjt cuộn nhẹ LUMAPRO 1W943 | AB3YHR

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord

Trong kho
Khoản mục: AB3YHR phần: 1W943
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
€151.62 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn cuộn dây
amps10
Màu dâyMàu vàng
Chiều dài dây25ft.
Loại dâySJT
Máy đo / Dây dẫn16/3
LớpTổng Quát
HandleChuyển đổi với ổ cắm bên
Chiều cao11 "
Nhà ở Dia.9-1 / 2 "
Vật liệu vỏKim loại
Loại đènSợi đốt
Đèn Watts75
Tối đa Amps10
Gắn kếtcái móc
Chỉ định dây NECSJT
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA5-15R
Số lượng cửa hàng1
Màu cuộnMàu vàng
Cuộn đường kính.9.5 "
Vật liệu cuộnThép
Chiều rộng cuộn3"
Đèn thay thế2CUX7
Xếp hạng vòng trượt20 Amp
KiểuMục đích chung
điện áp120 VAC
Watts75

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.28
Chiều cao tàu (cm)10.67
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)34.04
Mã HS9405406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ định dây NECampsChiều dài dâyCuộn đường kính.Loại dâyMáy đo / Dây dẫnChiều caoVật liệu vỏGiá cả
Đèn cuộn dây LUMAPRO 1A135 7 A | AA8TNJ 1A135SVT720ft.6"SVT18/37.5 "nhựa€85.16
Đèn cuộn dây LUMAPRO 6X756 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Kim loại€178.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 1W943 Light Reel Sjt Cord
€151.62 /đơn vị