Lumapro 1a135 | Đèn cuộn dây 7 A | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đèn cuộn dây LUMAPRO 1A135 7 A | AA8TNJ

LUMAPRO 1A135 Đèn cuộn dây 7 A

Trong kho
Khoản mục: AA8TNJ Model: 1A135Tham chiếu chéo: 6X755
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
€85.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐèn cuộn dây
amps7
Màu dâyMàu vàng
Chiều dài dây20ft.
Loại dâySVT
Máy đo / Dây dẫn18/3
LớpTổng Quát
HandleChuyển đổi với ổ cắm bên
Chiều cao7.5 "
Nhà ở Dia.6-1 / 2 "
Vật liệu vỏnhựa
Loại đènSợi đốt
Đèn Watts75
Tối đa Amps7
Gắn kếtcái móc
Chỉ định dây NECSVT
Cấu hình phích cắm NEMA5-15P
Cấu hình ổ cắm NEMA5-15R
Số lượng cửa hàng1
Màu cuộnMàu vàng
Cuộn đường kính.6"
Vật liệu cuộnABS
Chiều rộng cuộn2-1 / 2 "
Đèn thay thế2CUX7
Xếp hạng vòng trượt20 Amp
KiểuMục đích chung
điện áp120 VAC
Watts75

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.8
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS9405406000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChỉ định dây NECampsChiều dài dâyCuộn đường kính.Loại dâyMáy đo / Dây dẫnChiều caoVật liệu vỏGiá cả
Dây Sjt cuộn nhẹ LUMAPRO 1W943 | AB3YHR 1W943SJT1025ft.9.5 "SJT16/311 "Kim loại€151.62
Đèn cuộn dây LUMAPRO 6X756 7 A | AF2PUF 6X756SVT650ft.9.5 "SVT18/311 "Kim loại€178.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LUMAPRO 1A135 Đèn cuộn dây 7 A
€85.16 /đơn vị