Lovibond 276190 | Máy đo màu Độ cứng tổng | 21xc39 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVIBOND 276190 Máy đo màu Tổng độ cứng | AF7LJA 21XC39

LOVIBOND 276190 Máy đo màu Tổng độ cứng

Trong kho
Khoản mục: AF7LJA phần: 276190Tham chiếu chéo: 21XC39

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€716.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo màu
Tự động tắt nguồn
Giao thứccấp bằng sáng chế
Bộ nhớ16 Điểm dữ liệu
Số lần kiểm tra100
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi5-40 C
Nguồn điện(4) Pin AAA
Phạm vi2 đến 50mg / L
Tham số thử nghiệmTổng độ cứng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.96
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)27.94
Mã HS9027504015

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm viGiá cả
Máy đo màu vạn năng LOVIBOND 214020 | AD3FET 3YRT2 214020Axit 0.1 - 4 mmol / L; Độ kiềm-M 5 - 200 mg / L; Độ kiềm-P 5 - 300 mg / L; Nhôm 0.01 - 0.25 mg / L; Amoniac 0.02 - 1 mg / L; Amoniac, 0.01 - 0.5 mg / L tự do; Bo 0.1 - 2 mg / L; Brom 0.05 - 13 mg / L; Clorua 0.5 - 25 mg / L; Không chứa clo hoặc tổng 0.02-2.€1,905.67
Máy đo màu LOVIBOND MD640, Đa thông số với PTSA/Fluorescein, +/-1 nm, 0.005 A | CR9RHY 56KV11 MD640-€3,615.86
Máy đo màu LOVIBOND MD610, Đa thông số, Độ chính xác toàn thang đo +/- 1 nm/2%, 0.005 A | CR9RJB 56KV10 MD610-€2,731.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVIBOND 276190 Máy đo màu Tổng độ cứng
€716.53 /đơn vị