<span Class='notranslate'>Avk </span> Atc9t-440 | Rivet Nut, #4-40 Thread Size, 0.37 Inch Length, 3/16 Inch Drill Size, 304ss | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AVK ATC9T-440 Rivet Nut, #4-40 Thread Size, 0.37 Inch Length, 3/16 Inch Drill Size, 304Ss | CG6MAW 444P52

AVK ATC9T-440 Rivet Nut, #4-40 Thread Size, 0.37 Inch Length, 3/16 Inch Drill Size, 304Ss

Trong kho
Khoản mục: CG6MAW phần: ATC9T-440Tham chiếu chéo: 444P52
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
€5.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐinh tán Nut
Vật liệu cơ bảnThép không gỉ
Body Dia.0.187 "
Kích thước Dia./Thread# 4-40
Kích thước khoan# 10, # 9, 3/16 "
Kết thúcKết thúc mở
Kết thúc FastenerTrơn
Kết thúcTrơn
Địa bích.10.5 mm
Lớp304
Đầu Dia.0.211 "
Kích thước lỗ# 10, # 9, 3/16 "
Chiều dài0.37 "
Loại đinh tántráo đổi
Hệ thống đo lườngInch

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Vật liệu sợi thủy tinh, nhựa cứng bằng cách tạo các sợi cố định của lỗ đục lỗ hoặc khoan trong các ứng dụng mù, được sử dụng để buộc chặt kim loại một cách an toàn

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AVK ATC9T-440 Rivet Nut, #4-40 Thread Size, 0.37 Inch Length, 3/16 Inch Drill Size, 304Ss
€5.68 /đơn vị