Lovejoy Bwlc63 1/2x3/4 | Khớp nối, ống thổi, lỗ khoan, 1/2 In X 3/4 In | 1cyf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối LOVEJOY BWLC63 1/2x3/4, Ống thổi, Lỗ khoan, 1/2 In x 3/4 In | AA9FWC 1CYF9

LOVEJOY BWLC63 Khớp nối 1/2x3/4, Ống thổi, Lỗ khoan, 1/2 In x 3/4 In

Trong kho
Khoản mục: AA9FWC Model: BWLC63 1/2x3/4Tham chiếu chéo: 1CYF9

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€451.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối điều khiển chuyển động
Trục lệch trục+/- 0.020 "
Vật liệu ống thổiThép không gỉ
lỗ khoan A1 / 2 "x 3 / 4"
lỗ khoan B1 / 2 "x 3 / 4"
Đường kính lỗ khoan.1/2 x 3/4 "
Loại lỗ khoanChán
Kích thước khớp nốiBWLC63
Loại khớp nốiPhong cách dưới đây
Đường kính trung tâm.1.772 "
Vật liệu trung tâmNhôm
Bàn phímkhông có rãnh then
Chiều dài qua lỗ khoan12mm
Vật chấtTrung tâm nhôm, ống thổi thép không gỉ
Tối đa Căn chỉnh góc1.5 độ.
Tối đa Trục lệch trục (In.)+/- 0.020
Tối đa Chán25mm
Tối đa Chán25.00 mm
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.212 độ. F
Tối đa Căn chỉnh song song (In.)0.008
Tối đa RPM12,700
Tối đa Tốc độ12,700 rpm
Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F)212
Min. Chán10mm
Mô-men xoắn danh nghĩa159 inch.-Lbs.
Bên ngoài Dia.1.772 "
Chiều dài tổng thể63mm
Độ lệch song song0.008 "
Kích thước vítM5
Loại đinh ốcVít kẹp
Kích thước máyBWLC63
Phong cáchống thổi kẹp
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Mô-men xoắn159 In.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8483908040
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcLoại khớp nốiCăn chỉnh gócTrục lệch trụcKích thước HDChiều dài qua lỗ khoanTối đa ChánTối đa Tốc độGiá cả
LOVEJOY 68514476960 Khớp nối trục dưới, Đường kính ngoài 1.722 inch, Chiều dài 2.48 inch, Nhôm | AM4TRQ 76960 68514476960Khớp nối điều khiển chuyển động-1.5 độ.0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476961 Khớp nối trục hộp xếp, nhôm, OD 1.2600 Inch, Chiều dài 1.6140 Inch | AN9BCH 76961 68514476961Khớp nối điều khiển chuyển động-1.5 độ.0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476982 Khớp nối trục hộp xếp, nhôm, OD 1.5750 Inch, Chiều dài 1.8500 Inch | AN9BCK 76982 68514476982Khớp nối trục linh hoạt-1.5 độ.0.02 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM€396.63
RFQ
LOVEJOY 68514476973 Khớp nối trục hộp xếp, nhôm, OD 1.7720 Inch, Chiều dài 2.4800 Inch | AN9BCL 76973 68514476973Khớp nối điều khiển chuyển động-1 độ.0.016 "-0.768 "1.378 "8600 RPM€537.74
RFQ
LOVEJOY 68514476974 Khớp nối trục hộp xếp, nhôm, OD 1.7720 Inch, Chiều dài 2.4800 Inch | AN9BCN 76974 68514476974Khớp nối điều khiển chuyển động-1 độ.0.016 "3.307 "0.846 "1.575 "6800 RPM€740.60
RFQ
LOVEJOY 68514476959 Khớp nối trục linh hoạt, Mô-men xoắn 159 inch Lbs, Đường kính 1.772 inch, 0.2730 Lbs Inch Sq. Quán tính | CM7YQV 68514476959Khớp nối điều khiển chuyển độngKhớp nối ống thổi1.50 độ.0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ
LOVEJOY 68514476962 Khớp nối trục linh hoạt, Mô-men xoắn 159 inch Lbs, Đường kính 1.772 inch, 0.2730 Lbs Inch Sq. quán tính | CM7YQW 68514476962Khớp nối điều khiển chuyển độngKhớp nối ống thổi1.50 độ.0.0200 "1.772 "0.472 "0.984 "12700 RPM-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY BWLC63 Khớp nối 1/2x3/4, Ống thổi, Lỗ khoan, 1/2 In x 3/4 In
€451.24 /đơn vị