LOVEJOY 68514476973 Khớp nối trục ống xếp dạng kẹp, nhôm, đường kính ngoài 1.7720 inch, chiều dài 2.4800 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối điều khiển chuyển động |
Căn chỉnh góc | 1 độ. |
Trục lệch trục | 0.016 " |
Vật liệu ống thổi | Thép không gỉ |
lỗ khoan A | 1.375 " |
lỗ khoan B | 1.375 " |
Kẹp kích thước vít | M8 |
Kích thước khớp nối | BWLC78 |
Vật liệu trung tâm | Nhôm |
Kích thước rãnh then | Không có keyway |
Chiều dài qua lỗ khoan | 0.768 " |
Tối đa Chán | 1.378 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 212 độ F |
Tối đa Tốc độ | 8600 RPM |
Min. Chán | 0.551 " |
Lực quán tính | 1.709 Lbs.Sq.In. |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 531 In. |
Bên ngoài Dia. | 2.598 " |
Chiều dài tổng thể | 3.071 " |
Độ lệch song song | 0.004 " |
Bảng thông số sản phẩm | lovejoy-68514456618.pdf |
Phong cách | cái kẹp |
Độ cứng xoắn | 646050 In.Lbs./Rad |
Kiểu | Khớp nối ống thổi |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Loại khớp nối | Căn chỉnh góc | Trục lệch trục | Kích thước HD | Chiều dài qua lỗ khoan | Tối đa Chán | Tối đa Tốc độ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BWLC63 1/2x3/4 | Khớp nối điều khiển chuyển động | Phong cách dưới đây | - | +/- 0.020 " | - | 12mm | 25mm | 12,700 rpm | €96.47 | ||
68514476960 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.5 độ. | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | €396.63 | RFQ
| |
68514476961 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1.5 độ. | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | €396.63 | RFQ
| |
68514476982 | Khớp nối trục linh hoạt | - | 1.5 độ. | 0.02 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | €396.63 | RFQ
| |
68514476974 | Khớp nối điều khiển chuyển động | - | 1 độ. | 0.016 " | 3.307 " | 0.846 " | 1.575 " | 6800 RPM | €740.60 | RFQ
| |
68514476959 | Khớp nối điều khiển chuyển động | Khớp nối ống thổi | 1.50 độ. | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | RFQ
| |
68514476962 | Khớp nối điều khiển chuyển động | Khớp nối ống thổi | 1.50 độ. | 0.0200 " | 1.772 " | 0.472 " | 0.984 " | 12700 RPM | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.