LOVEJOY Trung tâm khớp nối lưới 69790406122, Kích thước khớp nối 1070, Đường kính lỗ khoan 1.6875 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trung tâm khớp nối lưới |
Kích thước lỗ khoan | 1-11 / 16 " |
Loại lỗ khoan | Đã hoàn thành Bore và Keyway |
Màu | Xám / kim loại |
Thứ nguyên FD | 4.88 " |
Thứ nguyên FL | 0.5 " |
Kích thước G1 | 0.118 " |
Kích thước HD | 3.44 " |
Kích thước L (Bìa kiểu ngang) | 3.8 " |
Kích thước L (Bìa theo phong cách dọc) | 1.33 " |
Thứ nguyên R | 2.63 " |
Kích thước SL | 0.88 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên G) - Khoảng cách bình thường | 0.118 " |
Kích thước khớp nối lưới | 1070 |
Vật liệu trung tâm | 1045 thép |
Kích thước rãnh then | 3 / 8 "x 3 / 16" |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3" |
Tối đa Căn chỉnh góc tại | 0.005 " |
Tối đa Căn chỉnh góc trong quá trình vận hành (XY) | 0.02 " |
Tối đa Chán | 2.5 " |
Tối đa Điều chỉnh song song tại | 0.008 " |
Tối đa Sai lệch song song trong quá trình vận hành (Thứ nguyên P) | 0.016 " |
Tối đa Tốc độ (Nắp kiểu ngang) | 4125 rpm |
Tối đa Tốc độ (Bìa theo phong cách dọc) | 5500 rpm |
Min. Chán | 0.75 " |
Mô-men xoắn danh nghĩa | 8800 In. |
Đường kính ngoài (Bìa kiểu ngang) | 6.37 " |
Đường kính ngoài (Nắp kiểu dọc) | 6.81 " |
Chiều dài tổng thể | 6.12 " |
Đặt Kích thước vị trí khớp nối kiểu vít (Kích thước SL) | 0.88 " |
Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | 1 / 4-20 |
Phong cách | Chán |
Kiểu | Khớp nối lưới |
Mô hình | Kích thước lỗ khoan | Kích thước rãnh then | Đặt kích thước khớp nối kiểu vít (Kích thước T) | Chiều dài qua lỗ khoan | Kích thước khớp nối lưới | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
69790405463 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1020 | €96.12 | RFQ
|
69790405468 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | €107.46 | RFQ
|
69790405470 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 3 / 32" | 8-32 | 1.88 " | 1030 | €107.46 | RFQ
|
69790405472 | 1" | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | €139.01 | RFQ
|
69790405473 | 1-1 / 8 " | 1 / 4 "x 1 / 8" | 10-24 | 2" | 1040 | €139.01 | RFQ
|
69790405475 | 1-3 / 8 " | 5 / 16 "x 5 / 32" | 10-24 | 2" | 1040 | €138.52 | RFQ
|
69790405476 | 1-1 / 2 " | 3 / 8 "x 3 / 16" | 10-24 | 2" | 1040 | €138.19 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.