LOVEJOY 69790400368 Sleeve Coupling Flange, With O Ring, OD. 16-3/4 Inch, Length 14.13 Inch, Steel
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay ao |
Màu | kim loại |
Thứ nguyên AD | 7.04 " |
Kích thước D | 12.72 " |
Thứ nguyên FD | 16.75 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên BSE) | 0.31 " |
Phong cách Hub | Bu lông tiếp xúc |
Chiều dài qua lỗ khoan | 6.91 " |
Vật chất | 1045 thép |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1.5 độ. |
Tối đa Chán | 7.874 " |
Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | 3300 RPM |
Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | 2200 RPM |
Độ lệch song song | 0.22 " |
Kích thước máy | 5 1 / 2 " |
Phong cách | Tay áo bu lông tiếp xúc |
Mô-men xoắn | 573300 In. |
Kiểu | Tay ao |
UPC | 697904003680 |
Mô hình | Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | Thứ nguyên AD | Kích thước D | Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | Độ lệch song song | Kích thước máy | Phong cách | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400198 | 6000 RPM | 3.97 " | 6.84 " | 4000 RPM | 0.115 " | 3" | Tay áo bu lông tiếp xúc | 94500 In. | €575.40 | RFQ
|
69790400141 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | Tay áo bu lông tiếp xúc | 7600 In. | €249.33 | RFQ
|
69790400142 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | Bao bọc bu lông | 7600 In. | €249.33 | RFQ
|
69790400158 | 8250 RPM | 2.32 " | 3.97 " | 5500 RPM | 0.06 " | 1" | Tay áo bu lông tiếp xúc | 18900 In. | €339.36 | RFQ
|
69790400175 | 7500 RPM | 2.94 " | 4.86 " | 5000 RPM | 0.085 " | 2" | Bao bọc bu lông | 31500 In. | €363.58 | RFQ
|
69790400186 | 6600 RPM | 3.47 " | 5.84 " | 4400 RPM | 0.105 " | 2 1 / 2 " | Tay áo bu lông tiếp xúc | 56700 In. | €474.04 | RFQ
|
69790400209 | 5250 RPM | 4.57 " | 7.91 " | 3500 RPM | 0.13 " | 3 1 / 2 " | Tay áo bu lông tiếp xúc | 151200 In. | €854.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.