LOVEJOY 69790400198 Mặt bích khớp nối tay áo, có vòng chữ O, OD. 9.44 inch, chiều dài 7.38 inch, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tay ao |
Màu | kim loại |
Thứ nguyên AD | 3.97 " |
Kích thước D | 6.84 " |
Thứ nguyên FD | 9.44 " |
Khoảng cách giữa các đầu trục (Thứ nguyên BSE) | 0.19 " |
Phong cách Hub | Bu lông tiếp xúc |
Chiều dài qua lỗ khoan | 3.59 " |
Vật chất | 1045 thép |
Tối đa Căn chỉnh góc | 1.5 độ. |
Tối đa Chán | 4.213 " |
Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | 6000 RPM |
Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | 4000 RPM |
Độ lệch song song | 0.115 " |
Kích thước máy | 3" |
Phong cách | Tay áo bu lông tiếp xúc |
Mô-men xoắn | 94500 In. |
Kiểu | Tay ao |
Mô hình | Tối đa Tốc độ (Cân bằng) | Thứ nguyên AD | Kích thước D | Tối đa Tốc độ (Không cân bằng) | Độ lệch song song | Kích thước máy | Phong cách | Mô-men xoắn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69790400141 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | Tay áo bu lông tiếp xúc | 7600 In. | €249.33 | RFQ
|
69790400142 | 9000 RPM | 2.04 " | 3.06 " | 6000 RPM | 0.056 " | 1" | Bao bọc bu lông | 7600 In. | €249.33 | RFQ
|
69790400158 | 8250 RPM | 2.32 " | 3.97 " | 5500 RPM | 0.06 " | 1" | Tay áo bu lông tiếp xúc | 18900 In. | €339.36 | RFQ
|
69790400175 | 7500 RPM | 2.94 " | 4.86 " | 5000 RPM | 0.085 " | 2" | Bao bọc bu lông | 31500 In. | €363.58 | RFQ
|
69790400186 | 6600 RPM | 3.47 " | 5.84 " | 4400 RPM | 0.105 " | 2 1 / 2 " | Tay áo bu lông tiếp xúc | 56700 In. | €474.04 | RFQ
|
69790400209 | 5250 RPM | 4.57 " | 7.91 " | 3500 RPM | 0.13 " | 3 1 / 2 " | Tay áo bu lông tiếp xúc | 151200 In. | €975.91 | RFQ
|
69790400218 | 4500 RPM | 5" | 9.25 " | 3000 RPM | 0.15 " | 4" | Tay áo bu lông tiếp xúc | 220500 In. | €1,155.00 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.