vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LOVEJOY 68514476513 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh, Kích thước nhện 19/24, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, Nhôm

Trong kho
khoản mục: CJ8PAC phần: 68514476513
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
€199.08 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 4
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrung tâm khớp nối hàm
Kích thước lỗ bu lông0.470 "
KhoanRắn
Kích thước lỗ khoan7 / 8 "
Loại lỗ khoanChán
MàuGói Bạc
Khớp nốiHàm
Kích thước bu lông khớp nốiM6
Mô-men xoắn danh nghĩa khớp nối92.93 inch.-Lbs.
Kích thước khớp nốiGS19/24B
Loại khớp nốiGS
Thứ nguyên CL0.08 "
Kích thước G0.630 "
Kích thước HD1.57 "
Thứ nguyên TH0.12 "
Phong cách HubB
Chiều dài qua lỗ khoan0.980 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Chán0.938 "
Tối đa Tốc độ9550 rpm
Max. Mô-men xoắn177 inch.-Lbs.
Mô-men xoắn danh nghĩa88 inch.-Lbs.
Phạm vi nhiệt độ bình thường-40 độ. đến 194 độ. NS
Bên ngoài Dia.1.57 "
Chiều dài khớp nối tổng thể2.6 "
Đặt kích thước vítM6
Kích thước con nhện19/24
Hệ thống đo lườnghoàng đế
Nhiệt độ. Phạm vi-50 độ. đến 248 độ. NS
Khối lượng1.36455 cu. trong.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước GKích thước lỗ bu lôngKích thước lỗ khoanKích thước HDThứ nguyên THChiều rộng rãnh thenChiều dài qua lỗ khoanTối đa ChánGiá cả
LOVEJOY 68514476514 Hub khớp nối hàm có rãnh then, Kích thước nhện 19/24, lỗ khoan 5/8 inch, nhôm | AM7DDN 76514 / GS 19/24AL 5/8 CWK #76514 685144765140.63 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "-0.98 "0.938 "€199.08
RFQ
LOVEJOY 68514476175 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước mạng nhện 28/38, Kích thước lỗ khoan 3/4 inch, Rãnh then 3/16 x 3/32 inch, Nhôm | CJ8PAA 685144761750.790 "-3 / 4 "2.560 "0.160 "3 / 16 "x 3 / 32"1.380 "1.5 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476318 Trung tâm khớp nối hàm, Kích thước mạng nhện 19/24, Kích thước lỗ khoan 5/8 inch, Rãnh then 3/26 x 3/32 inch, Nhôm | CJ8PAB 685144763180.630 "-5 / 8 "1.57 "0.12 "3 / 26 "x 3 / 32"0.980 "0.938 "-
RFQ
LOVEJOY 68514476523 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh then, Kích thước nhện 19/24, Kích thước lỗ khoan 1/2 inch, Nhôm | CJ8PAD 685144765230.630 "0.470 "1 / 2 "1.57 "0.12 "-0.980 "0.938 "€199.08
LOVEJOY 68514476538 Trung tâm Khớp nối Hàm, Có Khe đôi, Kích thước Nhện 38/45, Kích thước Lỗ 1 3/4 Inch, Nhôm | CJ8PAE 685144765380.940 "0.790 "1 3 / 4 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€308.42
LOVEJOY 68514476539 Trung tâm Khớp nối Hàm, Có Khe đôi, Kích thước Nhện 38/45, Kích thước Lỗ 1 1/2 Inch, Nhôm | CJ8PAF 685144765390.940 "0.790 "1 1 / 2 "3.15 "0.160 "-1.770 "1.75 "€293.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

LOVEJOY 68514476513 Trung tâm khớp nối hàm, có rãnh, Kích thước nhện 19/24, Kích thước lỗ khoan 7/8 inch, Nhôm
€199.08 /đơn vị